Beli mini air grinder di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    atribut:
    • Air Consumption (m³/minute): 0.15
    • Chuck Bore (phi mm): 3
    • Length (mm): 155
    • No Load Rotation Speed (rpm): 60000
    • Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
    • Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
    • Weight (g): 108
    • Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
  2. MRA Parts for Air Micro Grinder
    52%
    Mulai

    Rp41.900

  3. TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp819.900

    TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)
    Deskripsi:
    Fungsi : untuk menghaluskan serpihan besi yang tidak rata dengan fungsi meratakan Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  4. BULL Micro Air Die Grinder
    Mulai

    Rp289.900

    BULL Micro Air Die Grinder
    atribut:
    • Speed (rpm): 54000
    • Collet Size (inch): 1/8
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Air Hose (inch): 3/8
    • Air Consumprion (CFM): 2
    • Air Comp. (HP): 1
    • Content Set: 1x Micro Air Grinder, 1x Mini Oiler, 2x Hand Whrenches, 1x Female Nipple, 1x Blow Mold Case, 10x Mounted Stones
  5. Wipro Air Micro Die Grinder Kit (Gerinda Angin Set)
    Mulai

    Rp439.900

    Wipro Air Micro Die Grinder Kit (Gerinda Angin Set)
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Length (mm): 132
    • Include: 1 Pc Mini Oiler, Oil pot, Female Nipple; 2 Pc Hand Wrenches; 10Pc Mounted Stones
    • No Load Speed (rpm): 54000
  6. American Tool Micro Air Grinder Kit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    American Tool Micro Air Grinder Kit
    atribut:
    • Contents: 1pc microair grinder, 10pcs mounted stone, 2pcs spanners, 1pc plug, 1pc blow case
    • Size (inch): 1/4 (6.25mm)
  7. TRUSCO Air Micro Grinder
    Mulai

    Rp629.900

  8. monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)
    Mulai

    Rp1.199.900

    monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: 1/4 coupler
    • Overall Length (mm): 136
    • Collet Size (mm): 3
    • Air Connection Port: 43834
    • Air Consumption (L/minute): 198
    • No Load Speed (rpm): 56000
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
  9. TRUSCO Air Micro Grinder
    Mulai

    Rp51.900

    TRUSCO Air Micro Grinder
    atribut:
    • Length (mm): 12
    • Grain Size: 80
    • Overall Length (m): 42
    • Shaft Diameter (mm): 3
    • Shaft Length (mm): 42
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 65000
    • Outer Diameter d (mm): 10
  10. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  11. TEKIRO Heavy Duty Air Die Grinder
    Mulai

    Rp519.900

    TEKIRO Heavy Duty Air Die Grinder
    Deskripsi:
    Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor dengan panjang 159 mm, diameter 18 mm, dengan ukuran 1/4 inchiDimensi Produk : 159mmx92mmx18mmFungsi : Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor.Material : Aluminium
    atribut:
    • Average Air Consumption (CFM): 4
    • Length (inch): 6
    • Free Speed (rpm): 25000
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Material: Aluminium
    • Collet Size (inch): 1/4
    • Dimension 1 (mm): 169
    • Dimension 2 (mm): 28
    • Dimension 3 (mm): 37
    • Dimension 4 (mm): 119
    • Dimension 5 (mm): 32
    • Dimension 6 (mm): 24
    • Maximum Air Pressure (psi): 90
    • Overall Length (inch): 5-1/4
    • Recommended Hose Size (inch): 3/8
  12. KRISBOW Gerinda Botol
    Mulai

    Rp889.900

    KRISBOW Gerinda Botol
    Deskripsi:
    Air Die Grinder ST 3mm 60000rpm KW 08-273 adalah alat yang digunakan untuk menggerinda, memoles, atau proses machining. Material yang digerinda antara lain besi, plastik, atau kayu. Alat ini sangat praktis digunakan karena mata gerinda dapat diganti sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, selain mata gerinda alat ini juga bisa menggunakan burrs atau amplas mounted. Die Grinder ini mempunyai dimensi 13.5x1.5x1.5cm. Die Grinder sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Air Die Grinder
    • Throttle: Collet Type
    • Hose size (inch): 3/8
  13. UHT Air Micro Grinder
    Mulai

    Rp4.299.900

    UHT Air Micro Grinder
    Deskripsi:
    -Super lightweight type with enhanced resin body.-For metal processing, polishing, deburring.
  14. KOBE RED LINE Gm5603 Micro Air Die Grinder
    Mulai

    Rp2.599.900

    KOBE RED LINE Gm5603 Micro Air Die Grinder
    Deskripsi:
    MG-056-3 For precision grinding etc. With hose and silencer, 1/4 Inch NPT air inlet thread for 5mm air hose, 90psi air pressure, 7cfm* air consumption. Collet size: 3mm. Free speed: 56,000rpm. Noise level: 76dBA. Vibration level:
    atribut:
    • Air consumption: 7CFM
    • Exhaust Location: Rear
    • Maximum No Load Speed: 56,000rpm
    • For use with: Carbide Burrs Mounted Points & Wheels Sanding Bands
    • Horsepower: 0.05hp
    • Throttle Features: Ring-style Throttle
    • Overall Width: 17.5mm
    • Part Number: KBE2702543K
  15. monotaro Air Micro Angle Grinder (For Surface Grinding)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    monotaro Air Micro Angle Grinder (For Surface Grinding)
    Deskripsi:
    It can be used for surface grinding.Because it has less vibration, it is suitable for long-term work. Since the set contents are substantial, it is convenient to carry.. For surface grindingDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
    • Accessories: One body, one air hose (1.45 m), one hose cover, one hose joint, one pin, 1 Φ 30 rubber pad, 4 buffs, 6 paper
    • Overall Length (mm): 140
    • Hose Inside-Diameter (phi mm): 5
    • Spindle: M7-P0.75
    • Wheel size (mm): 30
    • Air Consumption (L/minute): 120
    • Connection diameter (phi mm): Air: 6
    • No Load Rotation Speed (rpm): 23500
  16. KWT Spring Collet for Milling Machine (Adaptor Kolet)
    Mulai

    Rp54.900

    KWT Spring Collet for Milling Machine (Adaptor Kolet)
    atribut:
    • Size (inch): 1/4
    • Compatible for: Air Die Grinder 1/4inch
  17. PFERD Fan Grinder Grit 60 F4020/6A (Amplas Gagang)
    Mulai

    Rp92.900

    PFERD Fan Grinder Grit 60 F4020/6A (Amplas Gagang)
    Deskripsi:
    FAN GRINDER GRIT60 F4020A/6 154625
    atribut:
    • Dimensions (cm): 6x4x4
    • Type: Fan A
    • Item: Flap Wheel
    • Grit Size: 60
    • Thickness (mm): 20
    • Diameter (mm): 40
    • Arbor (mm): 6
    • Application: Metal
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Maximum Speed (rpm): 19100
  18. PFERD Collet Group 13
    Mulai

    Rp1.399.900

    PFERD Collet Group 13
    Deskripsi:
    Depending on the selected PFERD tool, there are different collets available. Every drive has its own range of matching collets. Classification - profi class 5.0 EAC902c001 - eclass 8.1 21022190 - eclass 7.0 21022190 - eclass 4.1 21020501
    atribut:
    • Diameter (mm): 3
    • Collect Grup: 13
  19. HOZAN (HOZAN TOOL INDUSTRIAL) Nippers (Tang Potong)
    Mulai

    Rp689.900

    HOZAN (HOZAN TOOL INDUSTRIAL) Nippers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    Completely new design All-stainless steel nippers that are particular about ease of use Achieve a light sharpness and a clean cut surface with a special blade for copper wire. The precision thin blade finish makes it ideal for work in deep places. Uses a grip with excellent design that can be picked up from the desk without stress.* The handle cover is not insulated. Do not use in places where electricity is flowing. * Please wear protective goggles when working.
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 64-5106-13
    • Hardness Hrc (Blade): 52
    • Mass (g): 60
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
Daftar Harga mini air grinder Terbaru October 2026
TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)Rp3.399.900
MRA Parts for Air Micro GrinderRp41.900
TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)Rp819.900
BULL Micro Air Die GrinderRp289.900
Wipro Air Micro Die Grinder Kit (Gerinda Angin Set)Rp439.900
American Tool Micro Air Grinder KitRp1.199.900
TRUSCO Air Micro GrinderRp629.900
monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)Rp1.199.900
TRUSCO Air Micro GrinderRp51.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)